Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Abdeckkappe KA11 -TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KA11-TN Verschlusskappen, (Schienen-Zubehör)
INA KA11-TN Verschlusskappen, (Schienen-Zubehör)
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10162707
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KA11 -TN
EAN/GTIN:
     4054362428268
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene ina
führungsschiene
INA-Abdeckkappe KA11 -TN
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,001 kg
Außen:
11,3 mm
Breite:
2,7 mm
Weitere Suchbegriffe: 10162707, KA11TN, INAKA11, KA11INA, SCHAEFFLERKA11, KA11SCHAEFFLER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 0,17*
€ 0,32*
Lager 214
1500
€ 4,30*
ab € 0,32*
€ 0,58*
1 Tag
1500
€ 4,90*
ab € 0,45*
€ 0,76*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.