Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT-Taper-Buchse 1108-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10162887
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1108-12
EAN/GTIN:
     4014486251524
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
OPTIBELT-Taper-Buchse 1108-12
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,157 kg
Innen:
12 mm
Außen:
38 mm
Breite:
22,3 mm
Material:
Grauguss
Wellendurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, tl buchse, 10162887, 110812, OPT1108-12, 1108-12OPT, OPTIBELT1108-12, 1108-12OPTIBELT
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
1
€ 7,90*
ab € 2,70*
€ 3,85*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,03*
1
€ 4,95*
ab € 2,905*
€ 4,125*
Lager 214
46
1
€ 4,30*
ab € 2,87*
€ 4,31*
1 Tag
46
1
€ 4,90*
ab € 3,10*
€ 4,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.