Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT-Taper-Buchse 4040-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10163065
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4040-40
EAN/GTIN:
     4014486252774
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
OPTIBELT-Taper-Buchse 4040-40
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,007 kg
Innen:
40 mm
Außen:
146 mm
Breite:
101,8 mm
Material:
Grauguss
Wellendurchmesser:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, taperbuchse 4040, tl buchse, 10163065, 404040, OPT4040-40, 4040-40OPT, OPTIBELT4040-40, 4040-40OPTIBELT
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 36,63*
€ 47,78*
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 39,73*
€ 50,25*
1
€ 4,95*
ab € 52,63*
€ 65,30*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 55,96*
€ 71,40*
1
€ 3,19*
ab € 63,24*
€ 75,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.