Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT-Keilrillenscheibe für TB TB-SPZ60/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10163103
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB-SPZ60/1
EAN/GTIN:
     4014486249729
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
OPTIBELT-Keilrillenscheibe für TB TB-SPZ60/1
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Innen:
35 mm
Außen:
64 mm
Breite:
22 mm
Artikelart:
Vollscheibe
Ausführung:
8
Passende Taper-Buchse:
1008
Profil:
10, SPZ, XPZ, Z
Anzahl der Rillen:
1
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, Zahnriemenrad, Zahnriemenräder, Zahnriemenscheibe, Zahnriemenscheiben, schmalkeilriemen optibelt, schmalkeilriemen, 10163103, TBSPZ601, OPTTB-SPZ60/1, TB-SPZ60/1OPT, OPTIBELTTB-SPZ60/1, TB-SPZ60/1OPTIBELT
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,60*
€ 3,91*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,04*
1
€ 3,19*
ab € 3,66*
€ 5,35*
Lager 214
11
1
€ 4,30*
ab € 3,70*
€ 5,75*
3 Tage
11
1
€ 4,90*
ab € 6,26*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.