Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NACHI-Rillenkugellager 6202 ZZECM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10164108
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     6202 ZZECM
EAN/GTIN:
     4991893682946
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NACHI-Rillenkugellager 6202 ZZECM
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,05 kg
Innen:
15 mm
Außen:
35 mm
Breite:
11 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-40 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitige Abdeckung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft mit eingeengten Toleranzen
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: 10164108, 6202ZZECM, NAC6202, 6202NAC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
1062
€ 4,30*
ab € 1,22*
€ 1,96*
6 Tage
1062
€ 10,00*
ab € 1,38*
€ 2,09*
1 Tag
1062
€ 4,90*
ab € 1,73*
€ 2,60*
1 Tag
1062
€ 7,90*
ab € 1,96*
€ 2,95*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.