Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NACHI-Pendelrollenlager 22316 EXQW33C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10165106
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     22316 EXQW33C3
EAN/GTIN:
     4991893457698
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
NACHI-Pendelrollenlager 22316 EXQW33C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,05 kg
Innen:
80 mm
Außen:
170 mm
Breite:
58 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Ausführung:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: 10165106, 22316EXQW33C3, NAC22316, 22316NAC
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 121,60*
€ 136,15*
Lager 214
7
Frei Haus
ab € 114,72*
€ 136,16*
3 Tage
7
€ 5,99*
ab € 119,60*
€ 138,03*
3 Tage
7
€ 5,45*
ab € 132,61*
€ 147,58*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 133,37*
€ 148,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,58*
€ 160,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.