Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NACHI-Pendelrollenlager 23220 EXQW33C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10165207
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     23220 EXQW33C3
EAN/GTIN:
     4991893473735
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
NACHI-Pendelrollenlager 23220 EXQW33C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,69 kg
Innen:
100 mm
Außen:
180 mm
Breite:
60,3 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Ausführung:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: 10165207, 23220EXQW33C3, NAC23220, 23220NAC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 186,98*
€ 213,90*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 194,67*
€ 223,10*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 208,30*
€ 243,59*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 215,50*
€ 258,40*
6 Tage
3
€ 10,00*
ab € 243,78*
€ 273,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,40*
€ 307,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,25*
€ 300,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,75*
€ 281,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,76*
€ 276,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 227,41*
€ 270,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,50*
€ 256,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.