Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NACHI-Kegelrollenlager 32326


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10165403
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     32326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10165403
32326
NAC32326
32326NAC
NACHI-Kegelrollenlager 32326
Weitere Informationen:
Gewicht:
27,77 kg
Innen:
130 mm
Außen:
280 mm
Breite:
98,75 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 688,61*
€ 824,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 882,61*
€ 987,48*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,74*
€ 981,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,19*
€ 956,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,81*
€ 891,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,68*
€ 869,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 713,87*
€ 849,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,61*
€ 819,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.