Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADELLA-Laufrollen FGU65120 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10167628
Hersteller:
     Nadella
Herst.-Nr.:
     FGU65120 MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
laufrolle nadella
laufrollen
NADELLA-Laufrollen FGU65120 MM
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Innen:
65 mm
Außen:
120 mm
Breite:
42 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Metallabdichtung
Außenring:
ballige Mantelfläche
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Weitere Suchbegriffe: 10167628, FGU65120MM, NADFGU65120, FGU65120NAD, NADELLAFGU65120, FGU65120NADELLA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 461,84*
€ 573,13*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 503,18*
€ 586,87*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,13*
€ 682,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,48*
€ 653,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,90*
€ 611,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,05*
€ 595,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 488,56*
€ 581,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,84*
€ 549,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.