Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NILOS-NILOS-Ringe 1201 JV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10167670
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     1201 JV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 1210
NILOS-NILOS-Ringe 1201 JV
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,002 kg
Innen:
16,4 mm
Außen:
32 mm
Breite:
1,8 mm
Bauform:
innen dichtend
Material:
galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Abzudichtendes Wälzlager:
Pendelkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 630, 10167670, 1201JV, NIL1201, 1201NIL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,7965*
Lager 214
2479
1
€ 4,30*
ab € 1,08*
€ 1,77*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.