Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL-Schräg-Gelenklager DGE120 SW Basic Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10168064
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     DGE120 SW Basic Line
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Schräg-Gelenklager
schräg gelenklager
DURBAL-Schräg-Gelenklager DGE120 SW Basic Line
Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Innen:
120 mm
Außen:
180 mm
Breite:
36 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +110 °C
Dichtung:
ohne Dichtung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Weitere Suchbegriffe: 10168064, DGE120SWBASICLINE, DURDGE120, DGE120DUR, DURBALDGE120, DGE120DURBAL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 266,07*
€ 341,83*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 334,34*
€ 400,71*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,83*
€ 406,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,63*
€ 393,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,59*
€ 358,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,54*
€ 346,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 284,84*
€ 338,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,07*
€ 316,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.