Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL-Radial-Gelenklager DGEZ88 ES Basic Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10168223
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     DGEZ88 ES Basic Line
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager
DURBAL-Radial-Gelenklager DGEZ88 ES Basic Line
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,79 kg
Innen:
88,9 mm
Außen:
139,7 mm
Breite:
77,775 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +200 °C
Dichtung:
ohne Dichtung
Schmierung:
Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Innenring:
Standardausführung
Ausführung:
Stahl/Stahl
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Weitere Suchbegriffe: 10168223, DGEZ88ESBASICLINE, DURDGEZ88, DGEZ88DUR, DURBALDGEZ88, DGEZ88DURBAL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 116,89*
€ 154,07*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 130,99*
€ 161,92*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,06*
€ 180,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.