Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B71916 -EDLR-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10168613
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71916 -EDLR-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B71916 -EDLR-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Innen:
80 mm
Außen:
110 mm
Breite:
16 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
mit Schmierbohrung
Besonderheit:
mit zwei O-Ringen
Weitere Suchbegriffe: 10168613, B71916EDLRTP4SUL, FAGB71916, B71916FAG, SCHAEFFLERB71916, B71916SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 256,11*
€ 288,30*
€ 4,95*
ab € 256,1915*
€ 288,3115*
6 Tage
37
€ 10,00*
ab € 258,59*
€ 291,46*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 251,04*
€ 292,94*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 350,45*
€ 411,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,23*
€ 489,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,55*
€ 480,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,70*
€ 454,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,36*
€ 445,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 365,75*
€ 435,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,45*
€ 417,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.