Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Zylinderrollenlager SL181852 -E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10168672
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SL181852 -E
EAN/GTIN:
     4012802135510
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA-Zylinderrollenlager SL181852 -E
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,47 kg
Innen:
260 mm
Außen:
320 mm
Breite:
28 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg)
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10168672, SL181852E, INASL181852, SL181852INA, SCHAEFFLERSL181852, SL181852SCHAEFFLER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 710,20*
€ 759,08*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 718,83*
€ 762,87*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 703,34*
€ 767,51*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 800,41*
€ 864,21*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 990,37*
€ 1.110,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,25*
€ 1.321,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,38*
€ 1.310,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,24*
€ 1.235,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,56*
€ 1.215,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 998,08*
€ 1.187,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,37*
€ 1.178,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.