Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Zylinderrollenlager SL04170 -D-PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10168673
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SL04170 -D-PP
EAN/GTIN:
     4054364843328
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA-Zylinderrollenlager SL04170 -D-PP
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,764 kg
Innen:
170 mm
Außen:
230 mm
Breite:
80 mm
Bauform:
Festlager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
zweireihiges Lager
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
zwei Ringnuten im Außenring
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10168673, SL04170DPP, INASL04170, SL04170INA, SCHAEFFLERSL04170, SL04170SCHAEFFLER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 581,54*
€ 619,63*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 577,06*
€ 619,64*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 614,81*
€ 653,89*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 679,36*
€ 722,38*
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 931,46*
€ 1.054,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.054,04*
€ 1.254,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.048,89*
€ 1.248,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,69*
€ 1.175,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,75*
€ 1.155,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 948,43*
€ 1.128,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,46*
€ 1.108,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.