Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager N1007 -D-K-TVP-SP-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10168690
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     N1007 -D-K-TVP-SP-XL
EAN/GTIN:
     4054371323349
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager N1007 -D-K-TVP-SP-XL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,155 kg
Innen:
35 mm
Außen:
62 mm
Breite:
14 mm
Bauform:
Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse SP
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
stark verringerte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Weitere Suchbegriffe: 10168690, N1007DKTVPSPXL, FAGN1007, N1007FAG, SCHAEFFLERN1007, N1007SCHAEFFLER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 177,58*
€ 196,23*
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 176,42*
€ 201,93*
€ 4,95*
ab € 183,6032*
€ 203,0932*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 177,94*
€ 219,71*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 246,42*
€ 284,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,96*
€ 339,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,27*
€ 337,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,89*
€ 319,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,89*
€ 315,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 258,81*
€ 307,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,42*
€ 293,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 246,42* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.