Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager N1011 -D-K-TVP-SP-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10168698
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     N1011 -D-K-TVP-SP-XL
EAN/GTIN:
     4054369087345
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager N1011 -D-K-TVP-SP-XL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,385 kg
Innen:
55 mm
Außen:
90 mm
Breite:
18 mm
Bauform:
Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse SP
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
stark verringerte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Weitere Suchbegriffe: 10168698, N1011DKTVPSPXL, FAGN1011, N1011FAG, SCHAEFFLERN1011, N1011SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
1
Frei Haus
ab € 191,85*
€ 210,15*
2 Tage
31
1
Frei Haus
ab € 193,28*
€ 210,16*
4 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 186,50*
€ 210,17*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 191,97*
€ 216,45*
Lager 214
31
1
Frei Haus
ab € 273,35*
€ 313,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,03*
€ 372,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,80*
€ 371,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,62*
€ 354,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,25*
€ 348,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 286,50*
€ 340,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,35*
€ 325,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.