Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager N1015 -D-K-TVP-SP-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10168707
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     N1015 -D-K-TVP-SP-XL
EAN/GTIN:
     4054369487794
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager N1015 -D-K-TVP-SP-XL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,645 kg
Innen:
75 mm
Außen:
115 mm
Breite:
20 mm
Bauform:
Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse SP
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
stark verringerte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Weitere Suchbegriffe: 10168707, N1015DKTVPSPXL, FAGN1015, N1015FAG, SCHAEFFLERN1015, N1015SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 217,96*
€ 236,10*
2 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 224,63*
€ 242,97*
4 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 224,86*
€ 249,84*
1
€ 4,95*
ab € 244,4292*
€ 264,0892*
Lager 214
16
1
Frei Haus
ab € 326,92*
€ 374,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,26*
€ 445,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,92*
€ 441,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,60*
€ 421,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,34*
€ 409,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 336,43*
€ 400,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,92*
€ 389,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.