Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager N1018 -D-K-TVP-SP-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10168713
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     N1018 -D-K-TVP-SP-XL
EAN/GTIN:
     4054369273830
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
zylinderrollenlager id 90mm
FAG-Zylinderrollenlager N1018 -D-K-TVP-SP-XL
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,196 kg
Innen:
90 mm
Außen:
140 mm
Breite:
24 mm
Bauform:
Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse SP
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
stark verringerte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Weitere Suchbegriffe: 10168713, N1018DKTVPSPXL, FAGN1018, N1018FAG, SCHAEFFLERN1018, N1018SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 271,68*
€ 293,01*
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 266,05*
€ 294,75*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,60*
€ 299,13*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 270,64*
€ 335,46*
Lager 214
7
Frei Haus
ab € 421,22*
€ 480,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,67*
€ 572,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,10*
€ 566,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,63*
€ 541,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,30*
€ 531,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 436,04*
€ 518,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,22*
€ 501,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.