Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager N1021 -D-K-TVP-SP-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10168719
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     N1021 -D-K-TVP-SP-XL
EAN/GTIN:
     4054369879216
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager N1021 -D-K-TVP-SP-XL
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,64 kg
Innen:
105 mm
Außen:
160 mm
Breite:
26 mm
Bauform:
Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse SP
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
stark verringerte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Weitere Suchbegriffe: 10168719, N1021DKTVPSPXL, FAGN1021, N1021FAG, SCHAEFFLERN1021, N1021SCHAEFFLER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 396,83*
€ 433,97*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 393,92*
€ 446,53*
€ 4,95*
ab € 410,078*
€ 449,088*
Frei Haus
ab € 410,16*
€ 449,09*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 549,46*
€ 634,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,96*
€ 755,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,64*
€ 745,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,76*
€ 701,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,99*
€ 689,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 565,67*
€ 673,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,46*
€ 653,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 549,46* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.