Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B7010 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10168824
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7010 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs.
EAN/GTIN:
     4012801447997
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B7010 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,49 kg
Innen:
50 mm
Außen:
80 mm
Breite:
32 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
Satz aus zwei Universallagern
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
zwei einreihige Lager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10168824, B7010CTP4SDUL2PCS, FAGB7010, B7010FAG, SCHAEFFLERB7010, B7010SCHAEFFLER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 267,64*
€ 289,26*
1
€ 4,95*
ab € 270,1405*
€ 290,7005*
1
Frei Haus
ab € 275,45*
€ 297,14*
14 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 262,76*
€ 306,57*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 370,28*
€ 423,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,41*
€ 503,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,55*
€ 499,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,25*
€ 470,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,24*
€ 463,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 380,30*
€ 452,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,28*
€ 440,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.