Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B7013 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10168846
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7013 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs.
EAN/GTIN:
     4012801450034
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B7013 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,824 kg
Innen:
65 mm
Außen:
100 mm
Breite:
36 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
Satz aus zwei Universallagern
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
zwei einreihige Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10168846, B7013ETP4SDUL2PCS, FAGB7013, B7013FAG, SCHAEFFLERB7013, B7013SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 350,93*
€ 378,98*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 353,43*
€ 380,86*
1
€ 4,95*
ab € 359,711*
€ 385,601*
1
Frei Haus
ab € 367,48*
€ 394,12*
Lager 214
2
1
Frei Haus
ab € 492,15*
€ 558,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,32*
€ 664,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,32*
€ 658,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,34*
€ 621,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,68*
€ 612,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 502,86*
€ 598,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,15*
€ 585,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 492,15* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.