Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B7014 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10168850
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7014 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs.
EAN/GTIN:
     4012801450416
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B7014 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,149 kg
Innen:
70 mm
Außen:
110 mm
Breite:
40 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
Satz aus zwei Universallagern
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
zwei einreihige Lager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10168850, B7014CTP4SDUL2PCS, FAGB7014, B7014FAG, SCHAEFFLERB7014, B7014SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 412,16*
€ 440,16*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 410,42*
€ 442,32*
1
€ 4,95*
ab € 415,653*
€ 447,733*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 410,87*
€ 454,87*
Lager 214
1
1
Frei Haus
ab € 573,72*
€ 647,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,55*
€ 770,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,13*
€ 762,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,84*
€ 720,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,05*
€ 710,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 583,33*
€ 694,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,72*
€ 682,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 573,72* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.