Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B7015 -C-T-P4S-UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10168856
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7015 -C-T-P4S-UM
EAN/GTIN:
     4012801965415
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B7015 -C-T-P4S-UM
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,62 kg
Innen:
75 mm
Außen:
115 mm
Breite:
20 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
mittlere Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10168856, B7015CTP4SUM, FAGB7015, B7015FAG, SCHAEFFLERB7015, B7015SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 211,49*
€ 231,25*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 213,32*
€ 232,37*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 213,50*
€ 232,37*
1
€ 4,95*
ab € 216,111*
€ 235,181*
Lager 214
4
1
Frei Haus
ab € 297,65*
€ 339,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,44*
€ 403,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,32*
€ 401,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,09*
€ 379,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,92*
€ 373,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 306,71*
€ 364,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,65*
€ 354,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 297,65* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.