Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B7032 -C-T-P4S-UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10168940
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7032 -C-T-P4S-UM
EAN/GTIN:
     4012802278385
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B7032 -C-T-P4S-UM
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,945 kg
Innen:
160 mm
Außen:
240 mm
Breite:
38 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
mittlere Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10168940, B7032CTP4SUM, FAGB7032, B7032FAG, SCHAEFFLERB7032, B7032SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 855,19*
€ 908,37*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 868,84*
€ 916,26*
1
€ 4,95*
ab € 953,1335*
€ 1.003,4335*
24 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 960,02*
€ 1.007,63*
Lager 214
5
1
Frei Haus
ab € 1.305,47*
€ 1.447,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.447,94*
€ 1.723,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.434,34*
€ 1.706,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.358,21*
€ 1.616,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.342,35*
€ 1.597,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.311,49*
€ 1.560,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.305,47*
€ 1.553,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.305,47* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.