Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B71906 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10168996
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71906 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs.
EAN/GTIN:
     4012801454582
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B71906 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Innen:
30 mm
Außen:
47 mm
Breite:
18 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
Satz aus zwei Universallagern
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
zwei einreihige Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10168996, B71906ETP4SDUL2PCS, FAGB71906, B71906FAG, SCHAEFFLERB71906, B71906SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 160,65*
€ 174,78*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 161,01*
€ 175,65*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 162,74*
€ 178,43*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 159,31*
€ 180,01*
Lager 214
1
1
Frei Haus
ab € 227,72*
€ 260,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,25*
€ 309,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,41*
€ 308,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,78*
€ 292,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,63*
€ 287,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 236,07*
€ 280,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,72*
€ 270,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.