Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B71915 -C-T-P4S-UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10169060
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71915 -C-T-P4S-UM
EAN/GTIN:
     4026677658784
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B71915 -C-T-P4S-UM
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,34 kg
Innen:
75 mm
Außen:
105 mm
Breite:
16 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
mittlere Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10169060, B71915CTP4SUM, FAGB71915, B71915FAG, SCHAEFFLERB71915, B71915SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 189,70*
€ 206,82*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 190,21*
€ 207,86*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 190,89*
€ 207,86*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 190,25*
€ 213,90*
Lager 214
8
1
Frei Haus
ab € 280,44*
€ 319,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,66*
€ 380,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,56*
€ 377,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,71*
€ 361,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,34*
€ 351,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 288,56*
€ 343,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,44*
€ 333,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 280,44* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.