Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B71919 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10169092
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71919 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs.
EAN/GTIN:
     4012802005004
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Spindellager
fag spindellager
FAG-Spindellager B71919 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,142 kg
Innen:
95 mm
Außen:
130 mm
Breite:
36 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
Satz aus zwei Universallagern
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
zwei einreihige Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: nadelbüchse, 10169092, B71919ETP4SDUL2PCS, FAGB71919, B71919FAG, SCHAEFFLERB71919, B71919SCHAEFFLER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 526,54*
€ 565,16*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 528,08*
€ 581,41*
€ 4,95*
ab € 608,1665*
€ 653,1265*
6 Tage
3
€ 10,00*
ab € 614,37*
€ 660,31*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 838,86*
€ 950,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,30*
€ 1.130,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,47*
€ 1.126,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,63*
€ 1.059,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,25*
€ 1.040,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 854,16*
€ 1.016,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,86*
€ 998,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.