Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B71919 -E-T-P4S-UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10169094
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71919 -E-T-P4S-UM
EAN/GTIN:
     4026677439338
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B71919 -E-T-P4S-UM
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,571 kg
Innen:
95 mm
Außen:
130 mm
Breite:
18 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
mittlere Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10169094, B71919ETP4SUM, FAGB71919, B71919FAG, SCHAEFFLERB71919, B71919SCHAEFFLER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,27*
€ 295,19*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,94*
€ 297,58*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 296,93*
€ 320,17*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 294,73*
€ 320,18*
Lager 214
12
Frei Haus
ab € 410,96*
€ 471,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,01*
€ 560,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,09*
€ 555,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,30*
€ 531,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,46*
€ 520,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 427,40*
€ 508,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,96*
€ 489,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.