Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B71932 -C-T-P4S-UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10169146
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71932 -C-T-P4S-UM
EAN/GTIN:
     4026677677631
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B71932 -C-T-P4S-UM
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,587 kg
Innen:
160 mm
Außen:
220 mm
Breite:
28 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
mittlere Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10169146, B71932CTP4SUM, FAGB71932, B71932FAG, SCHAEFFLERB71932, B71932SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 801,49*
€ 853,49*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 801,07*
€ 854,36*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 802,44*
€ 878,96*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 885,37*
€ 946,27*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 1.358,12*
€ 1.519,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.519,40*
€ 1.808,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.501,40*
€ 1.786,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.415,01*
€ 1.683,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.394,48*
€ 1.659,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.362,43*
€ 1.621,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.358,12*
€ 1.616,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.