Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B71940 -C-T-P4S-UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10169176
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71940 -C-T-P4S-UM
EAN/GTIN:
     4012801459228
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B71940 -C-T-P4S-UM
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,954 kg
Innen:
200 mm
Außen:
280 mm
Breite:
38 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
mittlere Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10169176, B71940CTP4SUM, FAGB71940, B71940FAG, SCHAEFFLERB71940, B71940SCHAEFFLER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.983,97*
€ 2.065,29*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.999,41*
€ 2.075,44*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.184,26*
€ 2.275,63*
€ 4,95*
ab € 2.219,523*
€ 2.304,113*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.039,43*
€ 3.330,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.330,62*
€ 3.963,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.297,08*
€ 3.923,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.132,09*
€ 3.727,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.110,95*
€ 3.702,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.039,43*
€ 3.616,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.