Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B7224 -E-T-P4S-UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10169346
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7224 -E-T-P4S-UM
EAN/GTIN:
     4026677627674
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B7224 -E-T-P4S-UM
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,23 kg
Innen:
120 mm
Außen:
215 mm
Breite:
40 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
mittlere Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10169346, B7224ETP4SUM, FAGB7224, B7224FAG, SCHAEFFLERB7224, B7224SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 675,45*
€ 720,24*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 684,38*
€ 726,58*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 723,97*
€ 770,27*
€ 4,95*
ab € 752,347*
€ 797,107*
Lager 214
8
Frei Haus
ab € 1.034,33*
€ 1.159,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.159,55*
€ 1.379,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,56*
€ 1.357,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.070,30*
€ 1.273,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.059,68*
€ 1.261,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.035,31*
€ 1.232,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.034,33*
€ 1.230,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.