Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B7226 -E-T-P4S-UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10169352
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7226 -E-T-P4S-UM
EAN/GTIN:
     4012802850109
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B7226 -E-T-P4S-UM
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,017 kg
Innen:
130 mm
Außen:
230 mm
Breite:
40 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
mittlere Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10169352, B7226ETP4SUM, FAGB7226, B7226FAG, SCHAEFFLERB7226, B7226SCHAEFFLER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 750,44*
€ 807,39*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 755,03*
€ 808,21*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 751,91*
€ 831,35*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 1.275,22*
€ 1.430,88*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.446,90*
€ 1.531,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.430,88*
€ 1.702,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.397,96*
€ 1.663,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.316,58*
€ 1.566,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.305,23*
€ 1.553,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.275,22*
€ 1.517,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.