Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK-Kugelgewindemutter EBB3205 -6RR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10169550
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     EBB3205 -6RR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelgewindemutter
kugelgewindemutter
THK-Kugelgewindemutter EBB3205 -6RR
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,752 kg
Innen:
32 mm
Außen:
80 mm
Breite:
67 mm
Material:
Stahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5
Artikelart:
Mutter für eine gerollte Spindel
Dichtung:
Labyrinthdichtung
Vorspannung:
ohne Vorspannung
Lochanzahl:
3
Flanschform:
doppelt angefast
Weitere Suchbegriffe: 10169550, EBB32056RR, THKEBB3205, EBB3205THK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,98*
€ 326,98*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,57*
€ 371,11*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,11*
€ 441,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,26*
€ 433,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,04*
€ 393,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,54*
€ 382,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 314,14*
€ 373,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,57*
€ 349,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.