Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK-Kugelgewindemutter EBB4020 -3RR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10169556
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     EBB4020 -3RR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelgewindemutter
thk kugelgewindemutter
kugelgewindemutter
THK-Kugelgewindemutter EBB4020 -3RR
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,909 kg
Innen:
40 mm
Außen:
93 mm
Breite:
129 mm
Material:
Stahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5
Artikelart:
Mutter für eine gerollte Spindel
Dichtung:
Labyrinthdichtung
Vorspannung:
ohne Vorspannung
Lochanzahl:
4
Flanschform:
doppelt angefast
Weitere Suchbegriffe: 10169556, EBB40203RR, THKEBB4020, EBB4020THK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 298,09*
€ 356,42*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 321,32*
€ 404,55*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 494,90*
€ 582,97*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,55*
€ 481,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,84*
€ 471,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,54*
€ 427,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,32*
€ 416,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 342,27*
€ 407,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,32*
€ 382,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.