Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK-Kugelgewindemutter BLK3232 -7.2ZZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10169583
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     BLK3232 -7.2ZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelgewindemutter
kugelgewindemutter
THK-Kugelgewindemutter BLK3232 -7.2ZZ
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,14 kg
Innen:
32 mm
Außen:
92 mm
Breite:
70 mm
Material:
Stahl
Artikelart:
Mutter für eine gerollte Spindel
Dichtung:
Bürstenabstreifer
Vorspannung:
ohne Vorspannung
Lochanzahl:
2
Flanschform:
doppelt angefast
Weitere Suchbegriffe: 10169583, BLK323272ZZ, THKBLK3232, BLK3232THK, BLK32327ZZZ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 735,05*
€ 828,31*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 788,83*
€ 939,02*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 1.212,79*
€ 1.323,56*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,02*
€ 1.117,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,16*
€ 1.083,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,38*
€ 1.011,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,49*
€ 988,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 811,40*
€ 965,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,83*
€ 938,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.