Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NILOS-NILOS-Ringe 1202 AV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10169963
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     1202 AV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1206
NILOS-NILOS-Ringe 1202 AV
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,002 kg
Innen:
15 mm
Außen:
32,8 mm
Breite:
2 mm
Bauform:
außen dichtend
Material:
galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Abzudichtendes Wälzlager:
Pendelkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 630, 10169963, 1202AV, NIL1202, 1202NIL
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,78*
2 Tage
197
1
€ 4,95*
ab € 0,6249*
€ 0,9849*
Lager 214
6
1
€ 4,30*
ab € 1,70*
€ 2,73*
5 Tage
6
1
€ 10,00*
ab € 1,93*
€ 2,91*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.