Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADELLA-Laufrollen FG1030 EENX-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10170210
Hersteller:
     Nadella
Herst.-Nr.:
     FG1030 EENX-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
laufrolle nadella
laufrollen
NADELLA-Laufrollen FG1030 EENX-11
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,07 kg
Innen:
10 mm
Außen:
30 mm
Breite:
15 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Kunststoffabdichtung
Außenring:
ballige Mantelfläche
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: 10170210, FG1030EENX11, NADFG1030, FG1030NAD, NADELLAFG1030, FG1030NADELLA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 110,90*
€ 147,06*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 121,40*
€ 150,74*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.