Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Zylinderrollenlager SL045020 -D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10170305
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SL045020 -D
EAN/GTIN:
     4054364897338
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA-Zylinderrollenlager SL045020 -D
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,674 kg
Innen:
100 mm
Außen:
150 mm
Breite:
67 mm
Bauform:
Festlager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
zweireihiges Lager
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
Ringnut im Außenring
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10170305, SL045020D, INASL045020, SL045020INA, SCHAEFFLERSL045020, SL045020SCHAEFFLER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 285,43*
€ 306,23*
5 Tage
33
€ 5,99*
ab € 276,60*
€ 308,02*
3 Tage
33
Frei Haus
ab € 296,95*
€ 320,11*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,09*
€ 320,93*
Lager 214
33
Frei Haus
ab € 391,14*
€ 445,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,50*
€ 530,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,12*
€ 524,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,06*
€ 502,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,38*
€ 493,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 404,85*
€ 481,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,14*
€ 465,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.