Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Buchsen PCM303425 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10171026
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCM303425 E
EAN/GTIN:
     7316571885834
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
SKF-Buchsen PCM303425 E
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,037 kg
Innen:
30 mm
Außen:
34 mm
Breite:
25 mm
Material:
bleifrei
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung & Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: 10171026, PCM303425E, SKFPCM303425, PCM303425SKF
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,68*
6 Tage
55
1
€ 10,00*
ab € 2,53*
€ 3,69*
1
€ 4,95*
ab € 2,7322*
€ 3,9822*
Lager 214
55
1
€ 4,30*
ab € 2,83*
€ 4,37*
3 Tage
55
15
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.