Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager NUP219 -E-M1-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10171600
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NUP219 -E-M1-C3
EAN/GTIN:
     4026677883216
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager NUP219 -E-M1-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,25 kg
Innen:
95 mm
Außen:
170 mm
Breite:
32 mm
Bauform:
Festlager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10171600, NUP219EM1C3, FAGNUP219, NUP219FAG, SCHAEFFLERNUP219, NUP219SCHAEFFLER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 240,19*
€ 284,40*
€ 4,95*
ab € 274,7866*
€ 306,4966*
Frei Haus
ab € 286,45*
€ 319,51*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 311,61*
€ 345,82*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 328,18*
€ 386,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,06*
€ 459,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,13*
€ 455,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,60*
€ 424,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,75*
€ 416,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 341,71*
€ 406,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,18*
€ 390,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.