Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B71948 -C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10171677
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71948 -C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801459297
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B71948 -C-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,997 kg
Innen:
240 mm
Außen:
320 mm
Breite:
38 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10171677, B71948CTP4SUL, FAGB71948, B71948FAG, SCHAEFFLERB71948, B71948SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 2.450,83*
€ 2.561,31*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 2.448,40*
€ 2.633,35*
€ 4,95*
ab € 2.644,0025*
€ 2.760,0925*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.571,84*
€ 2.771,19*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 3.611,92*
€ 3.981,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.981,38*
€ 4.737,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.933,25*
€ 4.680,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.727,74*
€ 4.436,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.696,90*
€ 4.399,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.611,92*
€ 4.298,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.