Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADELLA-Laufrollen FGU65120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10171739
Hersteller:
     Nadella
Herst.-Nr.:
     FGU65120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
laufrolle nadella
laufrollen
NADELLA-Laufrollen FGU65120
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,35 kg
Innen:
65 mm
Außen:
120 mm
Breite:
40 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außenring:
ballige Mantelfläche
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Weitere Suchbegriffe: 10171739, FGU65120, NADFGU65120, FGU65120NAD, NADELLAFGU65120, FGU65120NADELLA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 417,30*
€ 518,67*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 450,96*
€ 531,41*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,67*
€ 617,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,62*
€ 579,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,10*
€ 549,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,31*
€ 535,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 439,96*
€ 523,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,30*
€ 496,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.