Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Spannlager YAR207 -2F/VA228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10171865
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR207 -2F/VA228
EAN/GTIN:
     7316579070805
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
SKF-Spannlager YAR207 -2F/VA228
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,445 kg
Innen:
35 mm
Außen:
72 mm
Breite:
42,9 mm
Material:
manganphosphatierte Ringe
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-150 bis +350 °C
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung mit Schleuderscheibe
Lagerluft:
sehr stark erhöhte Radiallagerluft
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
manganphosphatierte Wälzkörper
Befestigung:
Gewindestifte
Weitere Suchbegriffe: spannlager skf, spannlager, 10171865, YAR2072FVA228, SKFYAR207, YAR207SKF
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 115,74*
€ 146,50*
Lager 214
2
1
Frei Haus
ab € 119,43*
€ 156,19*
13 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 120,70*
€ 160,70*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 135,37*
€ 166,45*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 177,74*
€ 217,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.