Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX-Linear-Kugellager LBCR80 A-2LS/HV6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10171938
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     LBCR80 A-2LS/HV6
EAN/GTIN:
     7333314053886
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
EWELLIX-Linear-Kugellager LBCR80 A-2LS/HV6
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Innen:
80 mm
Außen:
120 mm
Breite:
165 mm
Material:
Stahl (rostgeschützt), Kunststoff
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Baureihe:
Standard-Reihe
Winkelausgleich:
ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Suchbegriffe: führungslager, 10171938, LBCR80A2LSHV6, EWXLBCR80, LBCR80EWX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,09*
€ 633,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,09*
€ 603,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,38*
€ 569,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,69*
€ 550,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 452,06*
€ 537,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,48*
€ 497,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.