Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Axial-Rillenkugellager 53312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10172730
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     53312
EAN/GTIN:
     9008745734724
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
axial rillenkugellager
NKE-Axial-Rillenkugellager 53312
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,41 kg
Innen:
60 mm
Außen:
110 mm
Breite:
38,3 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Artikelumfang:
nur Axial-Rillenkugellager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Winkeleinstellbarkeit:
winkeleinstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe(n))
Weitere Suchbegriffe: 10172730, 53312, NKE53312, 53312NKE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 4,90*
ab € 57,45*
€ 67,81*
5 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 55,24*
€ 69,09*
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 60,00*
€ 70,58*
7 Tage
23
1
€ 10,00*
ab € 68,24*
€ 79,20*
Lager 214
120
1
€ 4,30*
ab € 81,49*
€ 99,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.