Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Spannhülsen H217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10172770
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     H217
EAN/GTIN:
     9008745724251
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse
NKE-Spannhülsen H217
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,94 kg
Innen:
75 mm
Außen:
110 mm
Breite:
50 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
mit Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10172770, H217, NKEH217, H217NKE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 23,85*
€ 31,17*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 23,12*
€ 31,19*
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 26,06*
€ 33,96*
6 Tage
9
1
€ 10,00*
ab € 27,08*
€ 35,30*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 30,49*
€ 41,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.