Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Spannhülsen H311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE SPANNHÜLSE H311
NKE SPANNHÜLSE H311
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10172832
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     H311
EAN/GTIN:
     9008745736872
Suchbegriffe:
10172832
H311
NKEH311
H311NKE
NKE-Spannhülsen H311
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,32 kg
Innen:
50 mm
Außen:
75 mm
Breite:
45 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
mit Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
129
€ 5,99*
ab € 8,60*
€ 12,67*
1 Tag
129
€ 4,90*
ab € 9,77*
€ 13,81*
6 Tage
256
€ 10,00*
ab € 10,08*
€ 14,31*
Lager 214
131
€ 4,30*
ab € 11,43*
€ 17,10*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.