Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Spannhülsen H3124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD1
BILD1
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10172838
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     H3124
EAN/GTIN:
     9008745732416
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse
NKE-Spannhülsen H3124
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Innen:
110 mm
Außen:
155 mm
Breite:
88 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
mit Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10172838, H3124, NKEH3124, H3124NKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,67*
€ 81,17*
8 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 63,53*
€ 81,18*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 71,32*
€ 96,13*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.