Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Muttern KM19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE KM19 MUTTER
NKE KM19 MUTTER
NKE KM19 MUTTER
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10172865
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     KM19
EAN/GTIN:
     9008745731822
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter
NKE-Muttern KM19
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,58 kg
Innen:
95 mm
Außen:
125 mm
Breite:
17 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Nutmutter
Weitere Suchbegriffe: 10172865, KM19, NKEKM19, KM19NKE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
€ 5,99*
ab € 13,01*
€ 18,65*
6 Tage
40
€ 10,00*
ab € 15,17*
€ 21,04*
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 16,34*
€ 22,40*
Lager 214
30
€ 4,30*
ab € 17,16*
€ 24,99*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.